Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Borne solaire - B002-110 - LED 250lm 1,8W 3000K. Batterie Lithium 4,5Ah/6,4V. Détecteur de présence. Fixation au sol. Dimensions 1100xD=255 mm. Poids 7 kg. Coloris Noir. Garantie 3 ans.
Borne LED solaire 100% autonome idéale pour les allées, chemins et terrasses. Borne composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur et d'un détecteur de présence.
Gamme B002 - Borne LED solaire 100% autonome. Existe en bornes d'une hauteur de 80 cm ou 110 cm. Puissance de 1,8 W/250 lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K.
B002
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Température de couleur réglable
efficacité lumineuse
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
avec plaque de base
Multiple de vente
Code Douane
Gamme