Borne solaire incassable INCA001 80cm détection 245° 560lm 5W 3000K Li 12Ah-3,2V

Main media

Caractéristiques principales

  • efficacité lumineuse 112 lm/W
  • Classe de protection (IP) IP68
  • Hauteur/Profondeur 800 mm

Borne solaire incassable INCA001-80. Détection 245°. LED 560lm 5W 3000K. Batterie Lithium 12Ah/3,2V. Fixation au sol. Dimensions 800xD=280 mm. Poids 7,6 kg. Coloris Noir. Garantie 5 ans.

 
 

Détails du produit

Borne incassable LED solaire 100% autonome 3000K. Borne composée d'une batterie Lithium LIFEP04, d'un panneau solaire monocristallin intégré, d'un contrôleur MPPT et d'un détecteur de présence.
Gamme INCA - Borne LED solaire 100% autonome, incassable en polycarbonate, IK10, 5 W/560 lm, équipée d'une batterie Lithium LiFePO4, avec détecteur de présence, 3000 K.

Inca

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

Température de couleur réglable

non

efficacité lumineuse

112 lm/W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

5 W

Température de couleur

3000...3000 K

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

3.2...3.2 V

IK

IK10

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

type de luminaire

borne lumineuse

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

800 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Diamètre raccord

280 mm

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

DC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

noir

avec plaque de base

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054139

Gamme

Inca

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.