PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 40 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 4800 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de poses possibles - Batterie remplaçable - livre avec telecommande

 
 

Détails du produit

Nouvelle puissance d'éclairage LED pour ce modèle à succès.
Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.
La télécommande fournie permet de piloter le projecteur et personnaliser les réglages.
2 modes de fonctionnement :
1) Eclairage constant : il s'allume automatiquement la nuit à la luminosité sélectionnée (60% - 80% - 100%) et la durée souhaitée (2h - 4h - 6h - 8h - 10h - 12h) puis il repasse en mode détection.
2) Mode détection : il se met automatiquement à la luminosité souhaitée (60% - 80% - 100%) quand un mouvement est détecté à une distance ? 12m puis en luminosité réduite à 30% après 20 secondes sans détection.
Peut être utilisé comme applique murale et fixé à un lampadaire. (ø 50-60mm)
S'installe facilement dans le jardin, le garage, le sentier, la rue, l'entrée, la cour, la place, etc...

Pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Efficacité de luminaire

150...150 lm/W

Réglage des lumens

niveaux

Température de couleur réglable

non

Adapté à un montage par serrage

Oui

réglabilité

orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

40 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK07

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

74 mm

Longueur

706 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

noir

Largeur

290 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Gamme

Pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.