Pavé balisage solaire LED Blanc fixe - PV001 BLF

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP68
  • Type LED non interchangeable

Pavé solaire - PV001BLF - LED blanc fixe 60lm 0,9W. Résiste au roulement. Epaisseur du pavé 25mm. Garantie 2 ans.

 
 

Détails du produit

Balise solaire 100% autonome idéale pour les parkings, allées et chemins. Existe en plusieurs coloris d'éclairage, blanc - jaune - rouge - vert et bleu. 2 modes de fonctionnement, fixe ou clignotant.
Gamme PV001 - Balise LED solaire 100% autonome, détecteur crépusculaire de série. Existe en plusieurs coloris d'éclairage, blanc - jaune - rouge - vert et bleu. 2 modes de fonctionnement, fixe ou clignotant.

Pv001

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054139

Gamme

Pv001

Luminaire de balisage

avec boîte d'encastrement

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

variation programmable

Non

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

15000 h

couleur de la lumière

blanc

température de couleur

6500...6500 K

adapté à un montage en saillie

Oui

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP68

Tension nominale

1.2...1.2 V

IK

IK10

répartition lumineuse

doublement asymétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

25 mm

longueur

115 mm

orientable

Non

type de tension

DC

Couleur du boîtier

aluminium

largeur

105 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.