Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Xsolar L-S One 3000K Blanc. Pas de raccordement électrique nécessaire. Détection 2 m (radiale) x 8 m (tangentielle). Batterie lithium-ferrum avec 60 jours de réserve d'éclairage. Éclairage jusqu'à 30 m².
Le projecteur qui apporte la lumière partout. Pas de frais d'énergie. Pas de raccordement électrique. Pas de compromis. Avec la lampe à détecteur LED XSolar L-S One, STEINEL a développé une lampe solaire qui fonctionne toujours et qui est en outre livrée dans un emballage durable sans plastique. Elle réunit les meilleurs composants techniques - du panneau solaire monocristallin hautement efficace pour une puissance supérieure de 20% à celle des panneaux solaires traditionnels, au capteur infrarouge performant, en passant par l'accumulateur résistant à la température avec 60 jours de réserve de lumière, jusqu'à la commande intelligente par microprocesseur. Chaque espace extérieur jusqu'à 30m² est ainsi éclairé de manière fiable avec une lumière blanche et chaude. 365 jours par an. Par tous les temps. Et 0,- euro de frais d'électricité. Cela en fait la solution la plus élégante et la plus durable pour le montage sur les murs de jardin, les murs extérieurs et partout où il n'y a pas de raccordement électrique. Panneau solaire et panneau LED non séparables.
Éclairer sans avoir besoin d'une prise de courant – c'est la bonne idée qui se cache derrière les luminaires solaires. Les luminaires XSolar STEINEL éclairent systématiquement et garantissent un éclairage puissant 365 jours par an. Également en cas d'intempéries.
Xsolar
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Type de câblage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique