RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens

Main media

Caractéristiques principales

  • flux lumineux par mètre 72 lm
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • puissance de la lampe par mètre 10 W

RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens - 2 modes de pose pour panneau solaire - 3 modes de fonctionnement pour les LED

 
 

Détails du produit

2 modes de poses pour le panneau solaire, pour une installation esthétique et sécurisée:
- mural
- en piquet de jardin
Différents modes d'éclairage. (fixe – Flash – variation)
Solution de charge rapide à haut rendement avec une efficacité de charge améliorée de 50 %
Système de gestion de l'alimentation intelligent pour un temps de décharge optimisé

-

Rubix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bandeau led

flux lumineux par mètre

72 lm

Température de couleur

3000...3000 K

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

200 W

puissance de la lampe par mètre

10 W

Classe de protection (IP)

IP65

Type

LED non interchangeable

Modèle type

bande

Type de pose

montage en saillie

Info produit

Gamme

Rubix

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.