Mât Herning Ht 2,5m D=60 gris compatible Herning Fenes Circled et Place

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée trépied
  • Couleur gris

Mât Herning en acier thermolqué gris D=60 hauteur 2,5m livré seul sans luminaire compatible avec têtes Herning Fenes CircLED Place. Montage sur platine ou ancrage au sol et équipé d'un bornier sans vis pour raccordement rapide

 
 

Détails du produit

Herning borne et mât

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Matériau

acier

transparent

Non

Longueur

60 mm

Diamètre raccord

60 mm

type d'accessoire/pièce détachée

trépied

Hauteur

2500 mm

Largeur

60 mm

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Herning borne et mât

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.