Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HB 301, 9 W, RGBW, blanc, IR Luminaires de jardin, D 200 H 200, Matière synthétique (PE) opale
Luminaire de jardin décoratif. Globe flottante à base plate. Boîtier en plastique avec globe de plastique robuste (polyéthylène) opalin mat. LED avec séquenceur de changement de couleur en mode batterie - lumière de couleur variable RVB ou blanc. Contrôle par télécommande infrarouge. Durée de fonctionnement de 8 à 12 heures maximum (fonctionnement continu). Chargeur externe à induction pour 100 - 240 V/50 - 60 Hz fourni. Effectuer le chargement uniquement dans des locaux secs !
Série : HB 301
Référence : 612106.002
Couleur : blanc
Diamètre D : 200 mm
Hauteur H : 200 mm
Poids : 0.8 kg
Lampe : LED
Culot : sans douille
Température de couleur : RGBW
Puissance du système 1 : 9 W
Flux lumineux utile 1 : 400 lm
Angle de faisceau 1 : 180°
Angle de rayonnement combiné 1 Up : 115°
Température de couleur de la lumière 1 : 0 K
Efficacité lumineuse du luminaire : 44 lm/W
Émission de lumière : indirect
Répartition lumineuse : symétrique
Appareillage : Convertisseur dimmable infrarouge
Tension : 7.5 V / 0 Hz
Classe de protection : II
Degré de protection : IP 68
Température ambiante : 10 °C ... + 30 °C
Résistance aux chocs : IK10 (20 Joule)
Test au fil incandescent : 650°C
Marques de sécurité : Marquage F
Autres Marquages : Marquage WEEE
Boîtier en plastique avec globe de plastique robuste (polyéthylène) opalin mat. LED avec séquenceur de changement de couleur en mode batterie - lumière de couleur variable RVB ou blanc. Durée de fonctionnement de 8 à 12 heures maximum (fonctionnement continu). Contrôle par télécommande infrarouge. Chargeur externe à induction pour 100 - 240 V/50 - 60 Hz fourni.Effectuer le chargement uniquement dans des locaux secs !
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Avec plaque de base
Culot
Classe électrique
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Puissance du système
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Multiple de vente