Jour férié du 14 mai : les livraisons du vendredi 15 mai (en agence et sur chantier) seront exceptionnellement reportées au lundi 18 mai.
Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
HB 311, blanc, on/off, Luminaires de jardin, D 500 H 500, Matière synthétique (PE) opale
Luminaire de jardin décoratif. Boîtier en plastique avec globe de plastique robuste (polyéthylène) opalin mat. Support avec pieds et adaptateur séparé pour la fixation dans le sol et sur le piquet de terre. Avec câble de raccordement de 5 m, fiche Schuko de protection IP 44 incluse. Commander séparément les lampes RVB et les accessoires pour le montage à la terre.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)
Facteur de puissance (cos phi)
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Élément de distribution de lumière
Degré de protection (NEMA)
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type de luminaire
Type
Matière
Type d'alimentation électrique
Hauteur/Profondeur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Avec plaque de base
Culot
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane