Take Away Accessoire Per Lampe Applique IP classe I

Main media

Lampe de table avec un diffuseur en PC opal structure en Aluminium et Bois couleur Blanc mat SMD LED source incluse 50/60HZ 7W 1w 80Lm/ 4w 250Lm / 7w500Lm 3000K CRI>80 IP20 500Lmclasse II 100V-240V hauteur: 220mm longueur: 300mm profondeur:

 
 

Détails du produit

Take-away

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Take-away

Code Douane

44219999

Multiple de vente

1

Lampe à poser

type de luminaire

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.