Détect mouv HF 180° noir theLedaB

Main media

Détecteur de mouvement HF 433 Mhz noir pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

 
 

Détails du produit

Le Détecteur de mouvement theLeda B Theben 9070801 assure une détection des mouvements pour un contrôle automatique de l'éclairage extérieur. Conçu pour une installation en façade, il garantit efficacité énergétique tout en offrant une esthétique discrète

Theleda

Spécificités techniques

Cellule de détecteur de mouvement

combinaison capteur de mouvement / interrupteur à bouton-poussoir

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

avec éclairage d'orientation

Non

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

adapté à la classe de protection (IP)

IP55

durée de marche max.

20 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

180...180 °

spécial animaux

Non

commutateur de sélection

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

9005

hauteur de montage

2 m

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

largeur de portée max.

6 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

Qualité du matériau

thermodurci

adapté pour une transmission sans fil

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

protection au ras du mur

Non

sans halogène

Non

Couleur

noir

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Theleda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.