Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Classe I en fonte d'aluminium blanc 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 kh L80. Optique symétrique 100x100 Dim : 157x183x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
Projecteur avec capteur de mouvement et de luminosité flexible, jusqu'à 2 400 lm. Caractéristiques du produit: Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Capteur avec rotation sur 350° et inclinaison 200°. Haute efficacité lumineuse: jusqu'à 145 lm/W. Type de protection : IP65. Câble flexible préinstallé de 1 m (H05RN-F), 3 fils de 1,0 mm² enroulés. Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100°. Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. Alimentation de tension intégrée, adapté pour 220 - 240 V AC. Avantages du produit: Eclairage optimisé grâce à un détecteur flexible et programmable. Réglage facile de la portée du capteur, du seuil de luminosité, de la temporisation et du niveau de gradation. Mode allumage permanent, activé via un schéma de commutation secteur spécial. Membrane de respiration pour optimiser l'échange d'air, sans compromettre la protection IP. Très polyvalent grâce au sélecteur de puissance (Multi Lumen) sur le boîtier. Presse-étoupe robuste et empêchant les entrée d'eau intégrée. Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé. Lumineux, robuste et durable. Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène. Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison. Zones d'application: Remplace les projecteurs halogènes. Utilisation en extérieur (IP65). Panneau D conformément à la norme EN 60598-2-24 pour unité commerciale à risque d'incendie, par ex. en raison de l'accumulation de poussière. Espaces publiques. Façades de bâtiments. Zones de construction. Parking. Jardins et balcons. Conseils de sécurité: Prise au vent max. 0,017 m².
La Performance Class de LEDVANCE est notre coeur de gamme pour les professionnels, permettant de s'adapter à diverses applications et répondant à vos besoins quotidiens les plus courants.
Dans la gamme Performance de LEDVANCE, vous trouverez une solution fiable pour la majorité de vos projets d'éclairage.
Notre portefeuille comprend une large gamme de luminaires, drivers et rubans LED de haute qualité dotés d'excellentes performances en termes de durée de vie et d'efficacité.
A cela s'ajoute une installation simple et rapide, et des garanties adaptées.
Performance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Variation DALI-2
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Culot
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme