Projecteur à LED de 30 W pour usage extérieur, montage mural, 4100 lm, température de couleur sélectionnable 3000 ou 4000 K, IRC > 80, IP 65, 230 V AC. Appareil évolutif avec module détecteur de mouvement (accessoire). Non dimmable. Noir.
Le theLeda B30 dual BK (réf. 1020675) est un projecteur à LED de 30 W conçu pour un usage extérieur et destiné au montage mural. Il fait partie des projecteurs LED theLeda B sans détecteur de mouvement, mais l'appareil est évolutif : le module détecteur de mouvement theLeda B sensor BK (réf. 9080042), proposé en accessoire, lui ajoute la détection de mouvement.
Éclairage LED
Le projecteur réunit les caractéristiques d'éclairage suivantes :
•une puissance LED de 30 W pour un flux lumineux de 4100 lm ;
•une température de couleur sélectionnable, 3000 K ou 4000 K ;
•un indice de rendu des couleurs supérieur à 80 ;
•une durée de vie de L80/B10/40.000 h ;
•un fonctionnement non dimmable.
Montage mural en extérieur
Conçu pour un usage extérieur, le theLeda B30 dual BK se monte au mur à une hauteur de montage de 2 à 4 m. Son indice de protection IP 65 et sa plage de température ambiante de -20 °C à 40 °C correspondent à cet usage extérieur. L'appareil est en classe de protection I.
Caractéristiques électriques et couleur
Le projecteur fonctionne sous une tension d'alimentation de 230 V AC, à une fréquence de 50 Hz. Sa couleur est le noir (similaire à RAL 9005). Il existe également en blanc (similaire à RAL 9010) sous la désignation theLeda B30 dual WH (réf. 1020674).
Accessoire : module détecteur de mouvement theLeda B sensor BK (réf. 9080042)
Ce module de détection de mouvement pour theLeda B offre un angle de détection de 180° pour une portée de 12 m. Il dispose d'une sortie de commutation supplémentaire pour l'éclairage (400 W LED), d'un réglage des fonctions par potentiomètre pour les réglages de lux, de temps et de sensibilité, ainsi que d'un mode crépusculaire. Son indice de protection est IP 65.
La gamme theLeda B dual
Le theLeda B30 dual BK est la version 30 W de la gamme theLeda B dual, qui se décline en 10, 20, 30, 50 et 100 W, chaque puissance existant en noir (BK) et en blanc (WH), avec le module détecteur de mouvement assorti proposé en accessoire (theLeda B sensor BK, réf. 9080042, ou theLeda B sensor WH, réf. 9080041).
Theleda