Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Noir EU

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 14.7 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.

 
 

Détails du produit

Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur LED à détection puissant LS 150 S éclaire de grands espaces autour de la maison avec une puissance d'éclairage de 1486 lm ce qui permet de dissuader efficacement les visiteurs déplaisants. Son détecteur infrarouge intégré permet un éclairage intelligent et fiable tout en garantissant une couleur de lumière agréable de 4000 K. Sa consommation réduite de 14,7 W fait du projecteur un appareil exemplaire économique et puissant. Son design discret permet de l'intégrer à merveille dans l'environnement et de créer un tout harmonieux. Le projecteur LED robuste à tête en aluminium est disponible en noir et en blanc.

Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.

LS

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.6

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...30 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

14.7 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

70...70 mA

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

210 mm

Longueur

176 mm

Nbre de pôles

2

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

Puissance de lampe acceptée

14.7...14.7 W

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

Culot

autre

Réflecteur

autre

Largeur

155 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

LS

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.