Projecteur XLED Home 2 XL Avec Détecteur 3000K Noir V2 EU

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 19.3 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur XLED Home 2 XL à détection. Portée de 10 m. max. Eclairage optimal. 2124 lm, 19,3 W, un angle de détection de 180° et un système de refroidissement en HCMC (High Conductive Magnesium Composite).

 
 

Détails du produit

Le grand frère. Un éclairage pour grands espaces et diffusant la brillance du jour. Pour tous ceux qui apprécient un éclairage puissant ou qui souhaitent éclairer de grands espaces, le projecteur à détection pour l?'extérieur XLED home 2 XL S est l'appareil par excellence. Les nouvelles LED extrêmement efficaces permettent d'éclairer parfaitement les voies d'accès, les cours intérieures et les jardins. Le tout, en ne consommant que 19,3 W. Le modèle XLED home 2 XL S aime, lui aussi , le mouvement. Le panneau LED entièrement orientable garantit un degré maximum de flexibilité. Combiné avec le diffuseur opalescent, le projecteur de 3000 K permet d'éclairer parfaitement vos espaces extérieurs.
Les projecteurs d'extérieur à détection XLED HOME garantissent un éclairage uniforme idéal pour éclairer de grands espaces tels que des voies d'accès, des cours intérieures ou des jardins.

Xled home

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.88

adapté à un montage au plafond

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

type de câblage

convient pour câblage traversant

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

19.3 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

28...28 mA

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

0.5...0.5 mm²

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

240 mm

longueur

161 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Oui

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

19.3...19.3 W

avec détecteur de mouvement

Oui

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

autre

Culot

autre

réflecteur

sans

largeur

180 mm

Classe électrique

II

Info produit

Gamme

Xled home

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.