Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
La lumière panoramique protège ta maison. Le projecteur extérieur à détecteur XLED Protect FR2 S éclaire le moindre recoin, même le plus caché. Avec trois puissantes surfaces d'éclairage, il offre un éclairage panoramique à grand angle qui fait briller de mille feux les zones les plus difficiles à atteindre. Avec une puissance de 14,3 W et un 1642 lm, le XLED Protect FR2 S fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement ton environnement. Le capteur de 180° avec une portée de 10 m détecte chaque mouvement de manière fiable et fait définitivement des coins sombres une histoire ancienne. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, ce qui te permet de l'adapter à tes besoins. Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité. Grâce à la classification IP54 et à la construction robuste IK03, il dispose en outre d'une grande résistance et offre une garantie de 5 ans. Disponible dans les couleurs anthracite et blanc.
Les projecteurs XLED PROTECT garantissent un éclairage panoramique et orientable. Ils sont robustes pour l'extérieur et idéal pour éclairer les voies d'accès ou des jardins.
Xled protect
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
réglabilité
Couleur de la lumière
Température de couleur
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme