Projecteur XLED PROTECT S L avec détecteur 3000K blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente

 
 

Détails du produit

La lumière panoramique protège ta maison. Le projecteur extérieur à détecteur XLED Protect FR2 S éclaire le moindre recoin, même le plus caché. Avec trois puissantes surfaces d'éclairage, il offre un éclairage panoramique à grand angle qui fait briller de mille feux les zones les plus difficiles à atteindre. Avec une puissance de 14,3 W et un 1642 lm, le XLED Protect FR2 S fournit une lumière puissante et chaude (3000 K) qui éclaire parfaitement ton environnement. Le capteur de 180° avec une portée de 10 m détecte chaque mouvement de manière fiable et fait définitivement des coins sombres une histoire ancienne. Que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche, le projecteur est entièrement orientable, inclinable et verrouillable, ce qui te permet de l'adapter à tes besoins. Plusieurs projecteurs peuvent être mis en réseau par câble pour encore plus de sécurité. Grâce à la classification IP54 et à la construction robuste IK03, il dispose en outre d'une grande résistance et offre une garantie de 5 ans. Disponible dans les couleurs anthracite et blanc.

Les projecteurs XLED PROTECT garantissent un éclairage panoramique et orientable. Ils sont robustes pour l'extérieur et idéal pour éclairer les voies d'accès ou des jardins.

Xled protect

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK03

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

187.4 mm

Longueur

195.1 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

14.3...14.3 W

Avec détecteur de mouvement

Oui

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

autre

Réflecteur

sans

Largeur

194.7 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Xled protect

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.