Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur extérieur IP65 IK08 Quazar à détection 50W 3000K blanc
Projecteur LED IP65 avec design ultra-fin et capteur infrarouge réglable
Détection infrarouge jusqu' à 10m de portée et 120° de rayon
Sensibilité à la lumière, rayon de détection et temporisation réglables
Disponible en finition noir et blanc
Précâblé avec 800mm de câble
Protection contre les surtensions de 1,5 kV
Garantie 3 ans
Le QuaZarPIR™ incorpore la fonction de détection de mouvement au corps mince et populaire du QuaZar™. Equipé d'un capteur infrarouge déporté a été spécialement conçu pour aider à réduire le déclenchement intempestif. La position et les fonctions peuv
ent être entièrement ajustées pour convenir à n'importe quelle application. Idéal pour les applications domestiques et commerciales, le QuaZarPIR™ est idéal pour l'éclairage de sécurité tout en réduisant les coûts énergétiques.
Quazar
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Réflecteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Gamme