WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 30 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F

 
 

Détails du produit

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F

Wink 2 sensor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3000...3000 lm

Efficacité de luminaire

89...89 lm/W

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

réglabilité

orientable

Puissance du système

30 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

3000 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP65

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

39 mm

Longueur

162 mm

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

30...30 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Largeur

154 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Wink 2 sensor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.