Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ALCOR Projecteur extérieur 5750lm On/Off 50W 3000K, protection surtension 10KV, émission asymétrique TM3, 100DEG X 150DEG, IRC80, IK08, IP65, Classe I, 220-240V, L80B10 @100000 Hrs , Garantie 5 ans, -20DEG+40DEGC, Poids 1,6kg , Corps noir ,
Projecteur Led qualifié pour l'extérieur avec une protection en surtension de 10kV. Adapté grande hauteur avec distribution lumineuse asymétrique. Satisfait aux arrêtés sur les restrictions de pollution lumineuse ULOR 0. Température de couleur standard de 3000°K. Flux sortant de 5750 lm. Consommation de 50 W. Efficacité de 115lm/W. IP65 et IK08. Class I. Température d'utilisation de -30°C+ 50°C. Garantie 5 ans. Durée de vie L80B10 > 100 000heures. Montage en façade. En Option : adaptateur de montage sur mât.
Alcor est un projecteur étanche qualifié pour l'extérieur. Constitué d'aluminium, il bénéficie d'indices de protection IP65 et IK08, ce qui en fait une solution idéale pour l'éclairage des lieux extérieurs satisfaisant aux arrêtés sur les restrictions de pollution lumineuse ULOR 0. Disponible en 4 puissances différentes de 5750lm à 25000lm, la version standard stockée en CCT 3000K est éligible au certificat d'économie d'énergie. La gamme Alcor peut être installé à une grande hauteur et bénéficie d'une distribution lumineuse asymétrique. Vous pouvez le fixer au mur grâce au support inclus et orientable, ou le monter sur un mât grâce à l'adaptateur de montage sur poteau optionnel. Ce luminaire robuste est garantie 5 ans et a une durée de vie L80B10 supérieure à 100 000 heures. Vous bénéficierez de la garantie de qualité, de la capacité de production et de la logistique mondiale du groupe Delta (depuis 45 ans).
Alcor
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Élément de distribution de lumière
Type de câblage
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Classe de protection (IP)
IK
Répartition lumineuse
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Appareil
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Réflecteur
Largeur
Classe électrique