BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, spot sur piquet, noir, GU10 11W max., IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP44
  • Hauteur/Profondeur 95 mm

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, spot sur piquet, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher

 
 

Détails du produit

Le produit BIG NAUTILUS est un projecteur extérieur avec une douille GU10.
• Utilisable avec des sources LED de forme allongée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 11.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (13.0 cm/9.5 cm/9.5 cm)
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 227410 / EAN 4024163107143
Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. Les raisons sont évidentes : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. Que vous utilisiez un luminaire d'extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d'eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits d'hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTILUS dispose d'un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. N'attendez pas pour découvrir les multiples avantages du grand classique de SLV !

Nautilus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Borne d'éclairage

classe de qualité matériau boîtier/corps

autre

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Appareil de commande échangeable

Non

Élément de distribution de lumière

autre

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Type de câblage

terminaison

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Puissance du système

11 W

Émission de lumière

direct

type de luminaire

piquet de sol

Type

LED interchangeable

IK

IK06

Matériau de la verrine

verre transparent

Angle de faisceau

autre

Appareillage fourni

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

Tension nominale

230...230 V

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

95 mm

Longueur

130 mm

Puissance de lampe acceptée

11...11 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

95 mm

Appareil

non requis

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

autre

avec plaque de base

Non

Culot

GU10

Largeur

95 mm

Classe électrique

I

Info produit

Gamme

Nautilus

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.