Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, spot sur piquet, rond, vert, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher
Le produit BIG NAUTILUS est un projecteur extérieur avec une douille GU10
• Matière principale : aluminium
• Coloris : vert
• Puissance nominale : 11.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 65 donc hermétique à la poussière et protégé contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Tension de connexion : 230V
• Dimensions (L/l/H) : (13.0 cm/9.5 cm/9.5 cm)
• Fiche prête à brancher
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1001965 / EAN 4024163221962
Les projecteurs de la gamme NAUTILUS sont les produits Plug & Play phares de SLV. Depuis de nombreuses années, ils agrémentent aussi bien les espaces extérieurs que commerciaux. Les raisons sont évidentes : leur qualité irréprochable en matière de résistance et de flexibilité. Que vous utilisiez un luminaire d'extérieur NAUTILUS pour éclairer un massif de fleurs, des arbres ou un point d'eau, il assurera une ambiance incomparable et de superbes effets lumineux à votre jardin durant les longues nuits d'hiver et les chaudes soirées estivales. La gamme NAUTILUS dispose d'un vaste choix de modèles de différents types, formes et couleurs, à fiche ou extrémité dénudée, avec plaque de montage ou piquet. N'attendez pas pour découvrir les multiples avantages du grand classique de SLV !
Nautilus
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Élément de distribution de lumière
Température de couleur réglable
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Puissance du système
Émission de lumière
type de luminaire
Type
IK
Matériau de la verrine
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
Appareil
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Gamme
Multiple de vente
Code Douane