UK Building Regs Part B fire rated - 90 minutes
Non
Conforme à la norme BS 7594
Non
Conforme à la norme BS 67
Non
Produit contenant selon 2019/2020/EU
Oui
Système de surveillance de fonction d'urgence
sans
Système d'alimentation d'urgence
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
25488...25488 lm
Efficacité de luminaire
149...149 lm/W
Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
autre
Intensité lumineuse
14786...14786 cd
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
D
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Valeur d'effet stroboscopique SVM
0.07
Valeur de papillotement Pst LM
0.15
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
96 %
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
9
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
15
Compatible avec Amazon Alexa
Non
Compatible avec Google Assistant
Non
Compatible avec Apple HomeKit
Non
Commande via Bluetooth
Non
Convient pour système de cable basse tension
Non
Élément de distribution de lumière
lentille réfractrice
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR2
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
largeur de la partie intégrée
465...465 mm
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
Type de câblage
terminaison
Hauteur d'installation
140...140 mm
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Adapté à un montage sur traverse
Oui
Réglabilité
rotatif et orientable
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
172 W
Température de couleur
4000...4000 K
Courant nominal
755...755 mA
Section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
2
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Non
Tension nominale
230...230 V
Matériau de la verrine
verre transparent
Répartition lumineuse
asymétrique
Émission de lumière
direct
Indice de protection (IP), face avant
IP66
Avec détecteur de présence
Non
Couleur du réflecteur
autre
Hauteur/Profondeur
140 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
ballast électronique
Puissance de lampe acceptée
172...172 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Traitement de surface
revêtement par poudre
Couleur du boîtier
aluminium
Section de conducteur
2.5 mm²
Facteur de puissance (cos phi)
0.99
Built-in length
545...545 mm
Adapté à un montage au plafond
Oui
Distorsion harmonique totale (DHT)
6.3 %