Focus+2 26W A10/M 4000K An3 - 305170 -
Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de: Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression et peint / Equerre de fixation,réglable, en fonte d'aluminium injecté, peint / Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur / Optique asymétrique / LED Haute Puissance de dernière génération, à flux lumineux élevé / Joints en silicone antivieillissement / Vis de fermeture en acier inox / Presse-étoupe M20x1.5 pour câbles Ø 7 à Ø 12 mm
Focus+
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
adapté à un montage par serrage
adapté à un montage sur rail
luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
adapté à un montage sur palier/au sol
Source Incluse
adapté à un montage sur traverse
Tension nominale
réglabilité
IK
Couleur de la lumière
matériau de la verrine
Puissance du système
Répartition lumineuse
Température de couleur
Émission de lumière
courant nominal
Type
surface brossée
Matière
Angle de faisceau
adapté à un montage en saillie
Hauteur/Profondeur
Appareillage fourni
Longueur
Adapté à un montage encastré
adapté pour le montage suspendu
Nombre de lampes/modules
avec détecteur crépusculaire
montage mural
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Culot
réflecteur
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme