Guell Zero Kit/S/M 30 830 Noir RAL9005 - 306539

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 28 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Guell Zero Kit/S/M 30 830 Noir RAL9005 - 306539

 
 

Détails du produit

Guell

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Adapté à un montage par serrage

Non

Adapté à un montage sur rail

Non

Adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

28 W

Température de couleur

3000...3000 K

Courant nominal

700...700 mA

surface brossée

Oui

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

Matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

90 mm

Longueur

720 mm

Nbre de pôles

3

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

28...28 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

Réflecteur

ultra brillant

Largeur

207 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Guell

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.