Hovden accessoire : piquet pour spot de jardin couleur graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée piquet de sol
  • couleur anthracite
  • matériau aluminium

Hovden accessoire : piquet pour spot de jardin couleur graphite matériau : aluminium

 
 

Détails du produit

Astuce : Le piquet HOVDEN en aluminium est aussi compatible avec le luminaire FLOM
Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Hovden

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Diamètre raccord

44 mm

type d'accessoire/pièce détachée

piquet de sol

longueur

44 mm

couleur

anthracite

largeur

44 mm

transparent

Non

matériau

aluminium

hauteur

207 mm

Info produit

Gamme

Hovden

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.