Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LED SPIKE, projecteur extérieur, spot sur piquet, rouille, LED, 6W, 3000K, 400lm, IP55, IK06, câble 150cm avec fiche IP44, prêt à brancher
Le produit LED SPIKE est un projecteur extérieur en LED intégrée
• Matière principale : aluminium
• Coloris : brun
• Forme : cylindrique
• Puissance nominale : 6.0 W
• Température de couleur : 3000K
• Flux lumineux : 400lm
• IRC>80
• Durée de vie moyenne en heures : 30 000
• Angle : 40 °
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Indice de protection (DIN EN 60529) : IP 55 donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions
• Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06
• Tension de connexion : 100-240V
• Dimensions (L/l/H) : (8.0 cm/10.0 cm/6.0 cm)
• Fiche prête à brancher
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002203 / EAN 4024163223843
Disponible en plusieurs coloris, le spot sur piquet LED SPIKE est équipé d'une LED blanc chaud d'une puissance de 6 Watt. Le branchement électrique du luminaire en aluminium se fait directement sur la tension secteur 230V à l'aide du câble avec fiche. Luminaire utilisable en extérieur grâce à son indice de protection IP55.
Led spike
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Appareillage fourni
Nombre de lampes/modules
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Type de luminaire
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Avec détecteur crépusculaire
Diamètre raccord
IRC
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Traitement de surface
Couleur du boîtier
Type de connexion
Avec plaque de base
Culot
Largeur
Classe électrique
Facteur de puissance (cos phi)
Classe de qualité matériau boîtier/corps
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Efficacité lumineuse
Élément de distribution de lumière
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Multiple de vente
Code Douane
Gamme