Projecteur FOCUS 3000 K CRI 90 2839 lm

Main media

Projecteur FOCUS 3000 K CRI 90 2839 lm gris anthracite durée de vie 70000 L80 B10 Ta 25°C gris anthracite

 
 

Détails du produit

Focus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

degré de protection (NEMA)

autre

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Classe électrique

sans

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Focus

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.