Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Architectural projecteur Sevilla 1 avec capteur lumière présence ON-FF 20W 4000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08
Disano Fosnova vous présente Sevilla, un projecteur raffiné et soigné
Le corps du luminaire :
• En aluminium moulé sous pression
Diffuseur :
• Verre trempé transparent épaisseur 4 mm
• Résistant au choc thermique et au choc mécanique
Équipement :
• Etrier galvanisé et peint
Sevilla est une gamme de projecteurs orientables de différentes tailles élaborés pour mettre en valeur l'éclairage des façades, espaces verts, résidences, en résumé tous les lieux qui ont besoin d'un éclairage esthétique.
Grâce à sa petite taille, Sevilla est la solution idéale pour vos projets d'éclairage, discret et doté d'un grand faisceau lumineux.
Existe en : 3000k, 4000k, 6500k.
Sevilla
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
Diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
Valeur d'effet stroboscopique SVM
Valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
Convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Puissance du système
Température de couleur
Surface brossée
Section de conducteur connectable
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Section de conducteur
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme