TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 11W 800lm 25000h 110° IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 11 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 11W 800lm 25000h 110° IP65 IK08 IRC< 80 classe 3 utilisation extérieure détecteur intégré microwave corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Tonik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

800...800 lm

Efficacité de luminaire

73...73 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

réglabilité

non ajustable

Puissance du système

11 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

800 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

3.7...3.7 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP65

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

100 mm

Longueur

141 mm

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

11...11 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Largeur

122 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054110

Gamme

Tonik

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.