TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 18W 1300lm 25000h 110° IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 18 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

TONIK SOLAIRE Projecteur solaire rectangulaire 3000K 18W 1300lm 25000h 110° IP65 IK08 IRC< 80 classe 3 utilisation extérieure BS480 détecteur intégré microwave corps aluminium noir

 
 

Détails du produit

Tonik

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1300...1300 lm

Efficacité de luminaire

72...72 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

25000 h

réglabilité

non ajustable

Puissance du système

18 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

1300 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

7.4...7.4 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP65

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

127 mm

Longueur

204 mm

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

18...18 W

Type de tension

DC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Largeur

193 mm

Classe électrique

III

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054110

Gamme

Tonik

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.