Facteur de puissance (cos phi)
0.9
Distorsion harmonique totale (DHT)
24 %
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
3570...3570 lm
Efficacité de luminaire
155.2...155.2 lm/W
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
Couleur de la lumière
autre
Puissance du système
23 W
Flux lumineux en mode d'urgence
3570 lm
Angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
Nombre de lampes/modules
1
Tension nominale
220...240 V