Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W CCT 3-4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 2805 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Cl.Energ ErP2021 = E
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W CCT 3-4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 2805 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Cl.Energ ErP2021 = E
Wink 2
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
Efficacité de luminaire
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Flux lumineux en mode d'urgence
Angle de faisceau
Tension nominale
IK
Répartition lumineuse
Indice de protection (IP), face avant
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme