Lanterne suspendue E27 SSL 3 entrées

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 75 W
ICON

Lanterne suspendue E27 sans source lumineuse 3 entrées, classe II, IP45, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:750 °C

 
 

Détails du produit

Lanterne col de cygne, abat-jour en acier émaillé Structure polyamide – diffuseur verre IP 45, classe II, 750°C Livré sans lampe
Cette gamme d'éclairage extérieur d'intègre parfaitement aux balcons, façades et terrasses de bâtiments au style traditionnel.

Lanternes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Lanternes

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

750 °C - 30 s

Puissance du système

75 W

IK

IK07

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.