Suspension Faktory N°2 Zinc brut 092

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier bronze
ICON

Suspension FAKTORY, en zinc brut 092, hauteur 500mm, E27, IP44, classe 1, réflecteur intérieur noir, diffuseur verre clair.

 
 

Détails du produit

Faktory

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Faktory

Luminaire suspendu

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP44

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

500 mm

puissance de lampe acceptée

0...70 W

Couleur du boîtier

bronze

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.