1411 applique murale 200mm cylindrique Érable E27 QA60 Câble et Interrupteur de

Main media

1411 applique murale 200mm cylindrique ÉrableE27 QA60 Câble et Interrupteur de cordon

 
 

Détails du produit

Applique murale de la ligne design 1411 en matériaux naturels avec distribution de la lumière directe et indirecte, . Abat-jour de forme cylindrique et de couleur Chêne/Érable en bois blond avec une hauteur de 187 mm et avec un diamètre de 200 mm, matériel de montage inclus. Luminaire sans source lumineuse E27 QA60 avec max. 1x70W, 230V 50/60Hz. Connexion électrique via les pôles 3 utilisés, classe de protection II, indice d''efficacité énergétique (IEE) A++ - E, classe de protection IP20. Dimensions DMxH : 200x187 mm, Poids : 0.3 kg

1411

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

1411

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.