Applique Belleville Mini noire D100 L350mm 1 lampe E27 8W 2700K

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • puissance du système 8 W
  • température de couleur 2700...2700 K
ICON

classe I 220-240V 50/60Hz Ta 35°C IP66/IP68/IP69K IK10 garantie 5 ans 650 °C bandeaux à grenouillère Inox marine 316L 1 presse-étoupe laiton nickelé D5-14mm grille à perforation base trapèze noire

 
 

Détails du produit

Applique tubulaire BELLEVILLE 100 360° (design : Normal Studio) - Pour éclairage omnidirectionnel avec grille à perforation base trapèze - Couleur : COAL (RAL 7021) - Grille finition COAL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille en aluminium laqué COAL (RAL 7021) insérée entre la vasque et un film interne en polycarbonate blanc opalisé - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Platine en inox solidaire du flasque d'entrée de câble - Joints : Joints moulés en EPDM - Avec 1 lampe filament LED E27 8W 2700K mate - Flux lumineux: 280 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Sans - Diamètre : 100 mm - Longueur hors tout: 355 mm - Entrée de câble par presse-étoupe en laiton nickelé pour câble Ø 5 à 14 mm - Fourni équipé de 0,50m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente - Fixation par 2 colliers renforcés en inox à grenouillère (à entraxe variable) et permettant une orientation sur 360° - Fourni avec un boitier de sortie murale en inox 316L, usage intérieur (IP 40), à raccorder à la terre - Installation en position verticale, presse-étoupe vers le bas - Maintenance par desserrage de la vis de fermeture et extraction de la vasque - Garantie 5 ans - Température d'utilisation :
-20 °C à +35 °C - Indice de protection : IP66/IP68/IP69K - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 8 W - Résistance au fil incandescent : 650°C - Poids: 1,5 kg - Conçu et fabriqué en France

Luminaire tubulaire diamètre 100 à grille multiperforée et ampoule LED, hautement décoratif, idéal en applique murale. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Petite sœur de la grande suspension Belleville, cette applique industrielle apportera un délicat halo de lumière dans votre salle de bain ou sur les murs en pierre de votre terrasse extérieure. La grille du Belleville, au motif simple et rectiligne, évoque le style contemporain de ce célèbre quartier au passé ouvrier, aujourd'hui temple du street art parisien. Disponible en noir charbon ou tout inox, cette applique polyvalente apportera une touche de modernité à tous vos espaces.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de son câble, de sa source et d'une sortie murale. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio.

Belleville mini

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Belleville mini

Plafonnier / Applique murale

Tension nominale

220...240 V

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique mat/satiné

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

Type

LED interchangeable

Matière

acier inoxydable (inox)

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

355 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

finition du paralume

autre

puissance de lampe acceptée

11...11 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

type de connexion

câble

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

E27

Diamètre

100 mm

largeur

100 mm

Classe électrique

I

facteur de puissance (cos phi)

1

protection de la surface du boîtier

laqué / peint

adapté à un montage au plafond

Oui

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation par coupure de début de phase

Oui

variation par coupure de fin de phase

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...35 °C

degré de protection (NEMA)

13

type de câblage

terminaison

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

8 W

température de couleur

2700...2700 K

angle de faisceau

faisceau diffus

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.