Applique Aporé Alu Aluminium brossé et Noir satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 12 W
  • température de couleur 2700...2700 K

Applique Aporé Alu-Led Intégré-12Wlm-2700°K-IRC95-Base métal réctangulaire et verre strié.-Aluminium brossé et Noir satiné-Tube verre strié D=80-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)

 
 

Détails du produit

Aporé Alu

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Aporé Alu

Plafonnier / Applique murale

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

12 W

température de couleur

2700...2700 K

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

470 mm

IRC

90-100

puissance de lampe acceptée

0...12 W

Couleur du boîtier

noir

Diamètre

0 mm

largeur

125 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.