Applique Buky Double Epoxy Noir RAL 9005 Satiné

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 40 W

Applique Buky Double-2x E27-20W20Wlm-IRC0-Boite de fixation rectangulaire - Double éclairage-Epoxy Noir RAL 9005 Satiné-Double Réflecteur D=120 H180 conique tronqué-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)

 
 

Détails du produit

Buky Double Noir

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Buky Double Noir

Plafonnier / Applique murale

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

40 W

nombre de lampes/modules

2

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

376 mm

puissance de lampe acceptée

0...20 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E27

Diamètre

0 mm

largeur

106 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.