Applique Cube Finition noir satiné & Verre opalin

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 10 W

Applique Cube-LED - Non dimmable-10Wlm-IRC0-Base metal et verre-Finition noir satiné & Verre opalin-160X160X120-Verre blanc opalin-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)

 
 

Détails du produit

Cube

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Cube

Plafonnier / Applique murale

variation DALI-2

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

puissance du système

10 W

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Tension nominale

230...230 V

IK

IK02

hauteur/profondeur

200 mm

puissance de lampe acceptée

0...10 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

E14

Diamètre

0 mm

largeur

168 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.