Applique Mast Light Noir texturé univers Extérieur IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • Type lampe à incandescence

Applique Mast Light Noir texturé référence 1317011 univers Extérieur source non-incluse 1 x GU10 6W LED Max dimmable driver non-requis IP65 Classe I - Mise à la terre Zone 1, 2, 3

 
 

Détails du produit

Les appliques murales extérieures d'Astro effectuent de multiples tâches avec style, que vous ayez besoin d'un design accueillant pour une entrée principale ou d'une lumière discrète pour éclairer un patio ou une volée de marches. Construite à partir de matériaux durables, la collection présente des finitions intemporelles en bronze, laiton, verre et noir texturé qui résistent magnifiquement, ainsi qu'un choix de formes contemporaines ou classiques. Chaque applique murale offre une lueur ambiante étincelante et certaines intègrent des fonctionnalités intelligentes telles que des gradateurs, des capteurs micro-ondes pour un éclairage automatique lors de la détection de la lumière ou du mouvement, et des LED intégrées pour une efficacité optimale et une maintenance réduite. Pour plus de polyvalence, il existe des conceptions qui peuvent être montées horizontalement ou verticalement. Les luminaires extérieurs d'Astro ont des indices de résistance aux intempéries pour des conseils pratiques, de IP23 (résistant à la pluie) à IP65 (résistant aux jets).

Mast light

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Gamme

Mast light

Plafonnier / Applique murale

Type

lampe à incandescence

Culot

GU10

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.