Adapté à un montage au plafond
Oui
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
non
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
10 %
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
10 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
90 %
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
90 %
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
90 %
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Commande via Bluetooth
Oui
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
19
Adapté à un montage par serrage
Non
Variation avec bouton-poussoir
Non
Adapté à un montage sur rail
Non
Adapté à un montage sur palier/au sol
Non
Variation Touch and Dim
Non
Adapté à un montage sur traverse
Non
Variation Sine Wave Reduction
Non
Réglabilité
non ajustable
Puissance du système
31.5 W
Variation programmable
Non
Température de couleur
4000...4000 K
Variation par coupure de début de phase
Non
Courant nominal
700...700 mA
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Non
Angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Non
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Répartition lumineuse
symétrique
Émission de lumière
direct
Type
LED non interchangeable
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Appareil
driver LED courant constant
Puissance de lampe acceptée
31.5...31.5 W
Avec détecteur de mouvement
Non