DIO FLEX PLATE, applique intérieure, liseuse, noir, GU10/QPAR51, 50W max, avec interrupteur
Le produit DIO FLEX PLATE est une applique intérieure avec liseuse et douille GU10.
• Interrupteur sur la patère
• Matière principale : aluminium
• Coloris : noir
• Puissance nominale : 50.0 W
• Classe de protection (EN 61140) : I
• Tension de connexion : 230V
• Le produit répond aux exigences de base des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte la marque CE
• Garantie : 5 ans
• Référence SLV 1002608 / EAN 4024163228329
Spot sur tige 230V pour montage mural de la gamme DIO FLEX PLATE. La patère et la tête du spot sont raccordées par un bras flexible. L'interrupteur intégré permet d'utiliser ce luminaire librement orientable pour de nombreuses applications. Le raccordement électrique du luminaire s'effectue directement sur la tension secteur 230V. Une version LED est disponible comme alternative.
Dio flex
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
protection de la surface du boîtier
adapté à un montage au plafond
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
compatible avec Casambi
appareil de commande échangeable
angle de rayonnement ajustable
réglage des lumens
température de couleur réglable
variation DALI-2
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
commande via Bluetooth
variation DSI
élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
variation Zigbee
Variation Touch and Dim
variation RF
variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
variation par potentiomètre (intégré)
variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
variation 0-10V
type de câblage
compatible IFTTT
régulation constante du flux lumineux
avec grilles d'aération
Puissance du système
adapté à un montage en saillie
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Source Incluse
Tension nominale
matériau de la verrine
répartition lumineuse
émission de lumière
convient pour l'éclairage d'urgence
montage en ligne continue possible
Type
Matière
Longueur
adapté pour le montage suspendu
avec détecteur crépusculaire
montage mural
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
type de connexion
Culot
Largeur
Classe électrique