ELYSA 600 DOUB ALL 1X24W INDIRECT OPALE 2651Lm 1X23W DIR. ASY 3273Lm 3000K BLANC

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 47 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
ICON

ELYSA 600 double allumages 1X24W Indirect Opale 2651Lm 1X23W direct Asymetrique 3273Lm 3000K Blanc

 
 

Détails du produit

Applique murale DIRECT/INDIRECT en acier thermo-laqué. Cablâge double allumage en standardavec bornier à connexion rapide. Conçue pour l'éclairage tête de lit. Eclairage symétrique diffuseur opale, éclairage asymétrique diffuseur PMMA. DALI sur demande en fabrication spéciale.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051990

Plafonnier / Applique murale

Adapté à un montage au plafond

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Puissance du système

47 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Répartition lumineuse

asymétrique

Émission de lumière

direct/indirect

Adapté pour le montage suspendu

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

60 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.