Protection de la surface du boîtier
revêtement par poudre
Adapté à un montage au plafond
Non
Contenant un produit selon directive 2019/2020/UE (source lumineuse/commande)
Non
Système d'alimentation de secours
sans
Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
350...350 lm
Indice de protection (IP), face arrière
IP20
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
non requis
Compatible avec Casambi
Non
Appareil de commande échangeable
Non
Angle de rayonnement ajustable
non
Température de couleur réglable
à variation continue
Compatible avec Amazon Alexa
Oui
Compatible avec Google Assistant
Oui
Compatible avec Apple HomeKit
Oui
Commande via Bluetooth
Non
Élément de distribution de lumière
autre
Variation avec bouton-poussoir
Non
Variation Touch and Dim
Non
Variation programmable
Non
Variation par coupure de début de phase
Non
Variation par coupure de fin de phase
Non
Variation modulation de tension secteur
Oui
Variation système propriétaire constructeur
Non
Variation par potentiomètre (intégré)
Non
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
20...40 °C
Type de câblage
terminaison
Régulation constante du flux lumineux
Non
Adapté à un montage par serrage
Non
Avec grilles d'aération
Non
Couleur de la lumière
blanc
Puissance du système
4.7 W
Température de couleur
2700...6500 K
Section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
Angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
Adapté à un montage en saillie
Oui
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
Adapté à un montage encastré
Non
Nombre de lampes/modules
1
Avec matériau de fixation
Oui
Tension nominale
220...240 V
Matériau de couverture
autre
Émission de lumière
direct
Convient pour l'éclairage d'urgence
Non
Montage en ligne continue possible
Non
Indice de protection (IP), face avant
IP20
Avec indicateur de présence
Non
Hauteur/Profondeur
135 mm
Adapté pour le montage suspendu
Non
Avec détecteur crépusculaire
Non
Puissance de lampe acceptée
4.7...4.7 W
Avec détecteur de mouvement
Non
Section de conducteur
2.5 mm²