Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot CILAOS 1 SWITCH DETECT blanc mat en applique, 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 10/14/20W, lumen à 4000K : 1100/1550/2050lm (110lm/W), vasque opale 120°. 230VAC. Classe II. IP66, IK10. Non dimmable. Produit à détection : hyperfréquence.
Hublot EUROPOLE CILAOS 1 SWITCH DETECT blanc mat en applique, 3000K/4000K/6500K, IRC>80, 10/14/20W, lumen à 4000K : 1100/1600/2160lm (116lm/W), vasque opale 120°, SDCM5. UGR : >19. 230VAC. Classe de protection II, IP66, IK10. Durée de vie : 50000h. Dimmable : non. Produit à détection : oui, Hyperfréquence. Matériau : polycarbonate. Utilisation : intérieur/extérieur. Températures de fonctionnement :
-20°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique.
Cilaos
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Élément de distribution de lumière
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Type
Hauteur/Profondeur
IRC
Type de tension
Couleur du boîtier
Diamètre
Classe électrique