Hublot LED Basic Ovale 12W 4000K 910lm IP54 240V Blanc Plafonnier / Applique

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 12 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ECOSCORE

BAI Hublot LED Basic Ovale 12W 4000K 910lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique blanc 220x143x78mm Bulkhead - non-câblé - fixation en saillie sur façade, mur, palissade bois

 
 

Détails du produit

Cet hublot basic est également connu sous le nom de bulleye ou bulkhead. Le boîtier et le capot opale sont en plastique. La lumière est fournie par un élément LED fixe. Montage facile. Livré sans câble. Très durable grâce à sa longue durée de vie et sa

Bulkhead

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Bulkhead

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Plafonnier / Applique murale

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.7

adapté à un montage au plafond

Oui

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Non

Système de surveillance de fonction d'urgence

sans

Système d'alimentation d'urgence

sans

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

910...910 lm

Efficacité de luminaire

76...76 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

autre

intensité lumineuse

240...240 cd

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

F

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

valeur de papillotement Pst LM

0.3

variation DALI-2

Non

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

96 %

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

sans

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

degré de protection (NEMA)

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

10000 h

type de câblage

terminaison

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

12 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

86...86 mA

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

avec matériau de fixation

Oui

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...220 V

IK

IK04

matériau de la verrine

plastique opalin

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

indice de protection (IP), face avant

IP53

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

hauteur/profondeur

78 mm

longueur

220 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

12...12 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne à vis

Culot

autre

largeur

143 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.