Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Hublot LED à détection hyperfréquence à 360° le RS 16 LED diffuseur verre ne consomme que 9 W pour 840lm. Une portée de 4 m de rayon, la possibilité de mise en réseau et son design sobre équipe idéalement les circulation et petits locaux.
Un grand classique perfectionné. Un bond en avant en matière de technologie pour un de nos luminaires intérieurs à détection les plus appréciés et les plus économiques. La technologie LED ultramoderne, le détecteur hyperfréquence et la mise en réseau possible propulsent le hublot RS 16 S dans une nouvelle dimension au point de vue confort. Vous économisez jusqu'à 90 % d'énergie avec ce luminaire ne consommant que 9,3 W à une puissance de 918 lm. Le design sobre est parfait pour la circulation, le hall d'entrée ou la cage d'escalier. Le globe en verre diffuse une lumière d'ambiance agréable.
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.
Rs pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Classe électrique