Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire pour l'intérieur sans détecteur RS PRO LED P2 M pour les circulations, les entrées et les cages d'escalier, mise en réseau filaire avec le hublot maître est possible, puissance 15,5 W, 1730 lm, 4000 K.
Une bonne chose pour l'éclairage idéal à l'endroit idéal. De nos jours, les intérieurs nécessitent des solutions d'éclairage qui ne garantissent pas uniquement un confort maximum et une technologie intelligente, mais qui s'intègrent également parfaitement dans l'architecture intérieure correspondante. Avec le RS PRO de la série P, nous avons créé le hublot idéal pour satisfaire à ces exigences. Ce hublot réunit un design intemporel, un montage ultrafacile et la technologie STEINEL tournée vers l'avenir en un seul appareil. En effet, le détecteur hyperfréquence de 360° invisible qui pilote le système d'éclairage à LED de 14,1 W toujours de manière fiable est le luminaire à détecteur idéal pour tous les bâtiments et est un atout majeur aussi bien au niveau esthétique qu'au niveau économique. Les versions sans détecteur garantissent une mise en réseau simple par liaison filaire.
Les modèles RS PRO comportent des hublots à détection en Hyper-fréquence ou à infrarouge en passant par la douille E27 jusqu'aux LED intégrées. Nos luminaires extérieurs LED à détection DL Vario Quattro intègrent quatre détecteurs infrarouges de précision qui garantissent une détection complète de 360° et peuvent être réglés individuellement dans quatre directions.
Rs pro
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Commande via Bluetooth
Variation DSI
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
avec grilles d'aération
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
Convient pour l'éclairage d'urgence
Montage en ligne continue possible
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Appareil
finition du paralume
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Gradable (O/N)
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
Diamètre
Classe électrique