Klee Led Lampe Applique Droite Gris Avec Lecteur COB LED 50/60Hz10W 2700K IP 20

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable

Applique murale avec un diffuseur en PMMA opal structure en Acier et Mélamine couleur Gris texturé COB LED source incluse 50/60Hz 10W 3 6w -10w / 690Lm - 1021Lm2700K 90 IP20 700mACC 221lmclasse II 100V-240V hauteur: 160mm longueur: 270mm pr

 
 

Détails du produit

Klee

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Klee

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Type

LED non interchangeable

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.